Eriks
PFERD

PFERD Polinox schuurstift 100x50x6 korrel 180 Silicium carbide

  • ERIKS:23874503
  • Fabrikant:4007220617601
Image 1
Bestaat uit meerdere sterk golvende slijpvliesstroken, die om een kern gewikkeld zijn.Door de golvende vorm van het slijpvlies is aanzetvrij matteren van vlakken mogelijk.Slijpmiddel: A = korund SiC = siliciumcarbide
Opslaan in lijst

€ 39,28/ stukexcl. btw

€ 47,53incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Korrel
180
Diameter
100 mm
Breedte
50 mm
Stiftaansluiting
6 mm