Eriks
PFERD

PFERD Polijstborstel Polinox PLN5030/6A K280

  • ERIKS:23149000
  • Fabrikant:4007220157121
Image 1
Polijstborstel POLINOX®

PNLUitvoering: vlies met korundstrooiing (A). Het schuurvlies is lamelvorming radiaal geplaatst. De lamellen staan zeer dicht opeen, waardoor een lange levensduur wordt behaald. Met 6 mm-spanschacht. Toepassing: voor het bewerken van normaal staal, roestvrijstaal, aluminium en kunststoffen. Ideaal voor vlakbewerking.

50 x 30 mm. Aanbev. 6000 min-1, max. 12000 min-1.

Opslaan in lijst

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
280