Eriks
PFERD

PFERD Poliflex schijf PFD 115x22,23 korrel 60 PUR-MH

  • ERIKS:23872672
  • Fabrikant:4007220536346
Image 1
Voor de laterale bewerking van grotere vlakken.
Toepassingsaanbeveling: Bij voorkeur op langzaam lopende haakse slijpmachines te gebruiken
Opslaan in lijst

€ 27,97/ stukexcl. btw

€ 33,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
14 mm
Korrel
60
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide