Eriks
PFERD

PFERD Penseelborstel spits 0,30 10/6 RVS

  • ERIKS:23873765
  • Fabrikant:4007220659250
Image 1
Voor bijzondere opgaven biedt PFERD twee speciale uitvoeringen aan: PBUL Bijzonder lange uitvoering voor het gebruik
op moeilijk toegankelijke plaatsen PBUS Spits toelopende vorm voor zeer nauwkeurig werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 Watt
Opslaan in lijst

€ 7,65/ stukexcl. btw

€ 9,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draaddiameter
0.3 mm
Diameter borstel
10 mm