Eriks
PFERD

PFERD Penseelborstel singletwist getordeerd 0,50 10/6 staal

  • ERIKS:23873768
  • Fabrikant:4007220659281
Image 1
Penseelborstel, staaldraad, enkel getordeerde borstel

Uitvoering: tordering tegen de looprichting.
Opnameschacht-Ø 6 mm.

Toepassing: bijzondere flexibele enkel getordeerde borstel, overwegend voor de bewerking van binnenhoeken ontwikkeld.

Aanwijzing: veiligheidsadviezen in acht nemen.
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
10 mm