Eriks
PFERD

PFERD Penseelborstel singletwist getordeerd 0,35 10/6 RVS

  • ERIKS:23873770
  • Fabrikant:4007220659304
Image 1
Penseelborstel, roestvrij staaldraad, enkel getordeerde borstel

Uitvoering: tordering tegen de looprichting.
Opnameschacht-Ø 6 mm.

Toepassing: bijzondere flexibele enkel getordeerde borstel, overwegend voor de bewerking van binnenhoeken ontwikkeld.

Aanwijzing: veiligheidsadviezen in acht nemen.
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draaddiameter
0.35 mm
Diameter borstel
10 mm