Eriks
PFERD

PFERD Penseelborstel met afneembare begrenzingsring 0,20 12/6 staal

  • ERIKS:23873751
  • Fabrikant:4007220530962
Image 1
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten.
Door de afneembare kunststof ringen kunnen de spreiding en de flexibiliteit van de draden exact geregeld worden.
Uitstekend te gebruiken op moeilijk toegankelijke plaatsen alsmede in boringen en uithollingen.
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 Watt
Opslaan in lijst

€ 6,43/ stukexcl. btw

€ 7,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.2 mm
Diameter borstel
13 mm