Eriks
PFERD

PFERD Penseelborstel gevulkaniseerd 0,25 22/6 staal

  • ERIKS:23873738
  • Fabrikant:4007220153321
Image 1
Geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden.
Zeer nauwkeurig werken is mogelijk door de in kunststof gegoten draden.
Speciaal te gebruiken in verdiepingen en boringen. 
Borstel lateraal gebruiken om het borsteleffect te intensiveren Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 Watt
Opslaan in lijst

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.25 mm
Diameter borstel
22 mm