Eriks
PFERD

PFERD Penseelborstel getordeerd 0,50 25/6 staal

  • ERIKS:23873741
  • Fabrikant:4007220531075
Image 1
Agressief werkende borstel.
Geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten.
Door het spreiden van de draden bij het draaien speciaal op moeilijk toegankelijke plaatsen alsmede in boringen en uithollingen te gebruiken.
Toerental regelbare machines gebruiken om de spreiding van de borstel te controleren Aanbevolen machinevermogen minimaal 500 Watt
Opslaan in lijst

€ 15,51/ stukexcl. btw

€ 18,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
30 mm