Eriks
PFERD

PFERD Penseelborstel 0,9 15/6 Kunststof

  • ERIKS:23873715
  • Fabrikant:4007220220689
Image 1
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten.
Door het spreiden van de draden tijdens het draaien ook zeer goed geschikt op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals in boringen en uithollingen.
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 Watt
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Siliciumcarbide
Draaddiameter
0.9 mm
Diameter borstel
15 mm