Eriks
PFERD

PFERD Naaldvijlenset Kap 1 - 140mm - 12-delig

  • ERIKS:23870866
  • Fabrikant:4007220235539
Image 1
Bevat een toepassingsgericht assortiment aan naaldvijlen.
Worden in een PVC-roletui of in een handige kunststof box geleverd.
Inhoud: 12 stuks, van elk 1 naaldvijl van de profielen: platspits (2406) platstomp (2401) vogeltong (2403) driekant (2407) vierkant (2408)
rond (2410) mes (2405) halfrond (2402) barett (2411) platspits met ronde kanten (2415) platstomp met ronde kanten (2416)
vogeltong rondovaal (2409)
Opslaan in lijst

€ 83,93/ stukexcl. btw

€ 101,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Uitvoering
Kap 1
Lengte
140 mm
Gewicht
95 g