Eriks
PFERD

PFERD Naaldvijlenset - 100mm

  • ERIKS:23870535
  • Fabrikant:4007220011386
Image 1
Bevat een toepassingsgericht assortiment aan sleutelvijlen.
Ideaal geschikt voor lichte en filigrane vijlwerkzaamheden.
Wordt met het snelspanhecht nr.
210 in een tegen vuil en beschadiging beschermend kunststof etui geleverd.
Inhoud: Zes sleutelvijlen met de profielen: platstomp (1117) platspits (1127) driekant (1137) vierkant (1147) halfrond (1157) rond (1167)
Opslaan in lijst

€ 35,73/ stukexcl. btw

€ 43,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Lengte
100 mm