Eriks
PFERD

PFERD Naaldvijl precisie vogeltongvorm 160mm kap 2

  • ERIKS:23115596
  • Fabrikant:4007220273432
Image 1
Precisie-naaldvijl, vogeltong, halfrond

Uitvoering: kwalitatief hoogwaardige uitvoering in gangbare vorm en afmeting, elk in grove tot fijne kapvarianten. Maatnauwkeurig met hoog vijlvermogen en lange levensduur. Verkrijgbaar in de lengtes 160 mm en 200 mm. Kaplengte = halve vijllengte, d.w.z. bij totale lengte 160 mm is de gekapte lengte ca. 80 mm. Schacht-/arend-doorsnede 3,25 mm bij totale lengte 160 mm en 3,75 mm bij totale lengte 200 mm. Toepassing: voor zeer fijne en nauwkeurige werkzaamheden in de machine- en werktuigbouw.

Spits toelopend en aan 2 zijden gekapt. Met tweezijdige radius.
Opslaan in lijst

€ 10,36/ stukexcl. btw

€ 12,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Kruising
Uitvoering
Kap 2
Lengte
160 mm
Dikte
2.3 mm
Alternatieven
Product Image

PFERD Naaldvijl Vogeltong Kap 2 - 160mm

  • Eriks:23870730
  • Manufacturer:4007220237373
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op