Uitvoering: kwalitatief hoogwaardige uitvoering in gangbare vorm en afmeting, elk in grove tot fijne kapvarianten. Maatnauwkeurig met hoog vijlvermogen en lange levensduur. Verkrijgbaar in de lengtes 160 mm en 200 mm. Kaplengte = halve vijllengte, d.w.z. bij totale lengte 160 mm is de gekapte lengte ca. 80 mm. Schacht-/arend-doorsnede 3,25 mm bij totale lengte 160 mm en 3,75 mm bij totale lengte 200 mm. Toepassing: voor zeer fijne en nauwkeurige werkzaamheden in de machine- en werktuigbouw.
Driehoekig en spits toelopend en aan 2 zijden gekapt.Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150