Eriks
PFERD

PFERD Naaldvijl precisie halfrond 160mm kap 0

  • ERIKS:23115603
  • Fabrikant:4007220274613
Image 1
Precisie-naaldvijl, vorm E, halfrond

Uitvoering: kwalitatief hoogwaardige uitvoering in gangbare vorm en afmeting, elk in grove tot fijne kapvarianten. Maatnauwkeurig met hoog vijlvermogen en lange levensduur. Verkrijgbaar in de lengtes 160 mm en 200 mm. Kaplengte = halve vijllengte, d.w.z. bij totale lengte 160 mm is de gekapte lengte ca. 80 mm. Schacht-/arend-doorsnede 3,25 mm bij totale lengte 160 mm en 3,75 mm bij totale lengte 200 mm. Toepassing: voor zeer fijne en nauwkeurige werkzaamheden in de machine- en werktuigbouw.

Spits toelopend en aan 2 zijden gekapt.
Opslaan in lijst

€ 10,36/ stukexcl. btw

€ 12,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Halfrond
Uitvoering
Kap 0
Lengte
160 mm
Dikte
1.8 mm