Eriks
PFERD

PFERD Naaldvijl Platstomp Kap 2 - 180mm

  • ERIKS:23870684
  • Fabrikant:4007220346570
Image 1
Door hun zeer nauwkeurige uitvoering voldoen zij aan de hoogste kwaliteitseisen en bieden een hoog verspaningsrendement.
Hun hoge oppervlaktehardheid maakt CORINOX®-vijlen extreem slijt- en standvast.
Zij zijn ideaal geschikt voor de bewerking van materialen, die slechts moeilijk te vijlen zijn.
Zij gaan niet dichtzitten.
Spanen worden door licht uitkloppen verwijderd.
Leverbaar in verschillende vormen en kapdichtheden.
Bezitten een buitengewone oppervlaktehardheid van 1200 HV (hardheid Vickers).
Zijn bijzonder geschikt voor de fijnste, filigrane bewerkingsopgaven van edelstaal (INOX) bijv. V2A, V4A, hooghittebestendige stalen,
exotische legeringen, maar ook voor vezelversterkte kunststoffen.
Kunnen door hun gesmede arend met of zonder naaldvijlhouder gebruikt worden
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 2
Lengte
180 mm