Eriks
PFERD

PFERD Naaldvijl diamant platrond 140mm

  • ERIKS:23870924
  • Fabrikant:4007220016701
Image 1
Diamant-naaldvijl

Uitvoering: galvanisch gebonden in hardverchroomde precisie-uitvoering. Origineel Zwitsers basisdeel van geslepen en gesmeed speciaal vijlenstaal. Universele korrel: D 126-middel (volgens FEPA-norm).

Toepassing: voor nauwkeurige (na-)bewerking van werkstukken/gereedschappen (bijv. stans-, snij- en persgereedschappen) in de machine- en matrijzenbouw. Tevens voor het ontbramen en bewerking van GFK en verwante materialen, van HM en keramiek voor- en afgesinterd, grafiet, ferrit, gietijzer, HSS etc.

Opslaan in lijst

€ 16,45/ stukexcl. btw

€ 19,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
D126
Lengte
140 mm
Breedte
5.5 mm
Dikte
1.6 mm