Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Trapeziumvorm WKN
€ 25,74/ stukexcl. btw
€ 31,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 7 mm |
Vorm | Stompe kegel WKN |
Totale lengte | 37 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 3 mm |