Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM spitse kegelvorm 0311 5 3mm 3x11mm

  • ERIKS:23415275
  • Fabrikant:4007220049846
Image 1
Hardmetalen mini-stiftfrees DIN 8032/8033, vlamvorm B, vertanding 5, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 3 mm
Opslaan in lijst

€ 14,97/ stukexcl. btw

€ 18,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
11 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
41 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
3 mm