Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM spitse kegelvorm 0311 4 3mm 3x11mm

  • ERIKS:23152665
  • Fabrikant:4007220451816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, vlamvorm B, vertanding 4

Toepassing: hoge materiaalverwijdering met korte spanen en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van RVS (INOX), staal en zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Vlamvorm B

Opslaan in lijst

€ 31,15/ stukexcl. btw

€ 37,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
11 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Totale lengte
41 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
3 mm