Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM spitse kegelvorm 0307 5 3mm 3x7mm

  • ERIKS:23415274
  • Fabrikant:4007220049822
Image 1
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, spitse kegelvorm SKM, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Spitse kegelvorm SKM

Opslaan in lijst

€ 14,97/ stukexcl. btw

€ 18,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
7 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
37 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
3 mm