Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM spitse boogvorm 0613 4 3mm 6x13mm

  • ERIKS:23152701
  • Fabrikant:4007220393215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, spitse boogvorm SPG, vertanding 4

Toepassing: hoge materiaalverwijdering met korte spanen en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van RVS (INOX), staal en zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Spitse boogvorm SPG

Opslaan in lijst

€ 35,75/ stukexcl. btw

€ 43,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Totale lengte
43 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm