Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM spitse boogvorm 0313 5 3mm 3x13mm

  • ERIKS:23152691
  • Fabrikant:4007220049938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, spitse boogvorm SPG, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Spitse boogvorm SPG

Opslaan in lijst

€ 27,16/ stukexcl. btw

€ 32,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Totale lengte
43 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
3 mm