Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM ronde walsvorm 0613 4 3mm6x13mm

  • ERIKS:23415248
  • Fabrikant:4007220393178
Image 1
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, cilindervorm WRC, vertanding 4

Toepassing: hoge materiaalverwijdering met korte spanen en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van RVS (INOX), staal en zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Ronde walsvorm WRC

Opslaan in lijst

€ 20,79/ stukexcl. btw

€ 25,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
43 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm