Toepassing: hoge materiaalverwijdering met korte spanen en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van RVS (INOX), staal en zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Ronde walsvorm WRC
€ 17,21/ stukexcl. btw
€ 20,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Vorm | Ronde walsvorm WRC |
Asdiameter | 3 mm |
Totale lengte | 40 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 2 mm |