Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM druppelvorm 0610 5 3mm 6x10mm

  • ERIKS:23152682
  • Fabrikant:4007220050026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, druppelvorm TRE, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Druppelvorm TRE

Opslaan in lijst

€ 31,07/ stukexcl. btw

€ 37,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
10 mm
Vorm
Druppel TRE
Totale lengte
40 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm