Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM cilindrisch met kopvertanding 0613 4 3mm 6x13mm

  • ERIKS:23415245
  • Fabrikant:4007220402634
Image 1
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, vertanding 4

Toepassing: hoge materiaalverwijdering met korte spanen en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van RVS (INOX), staal en zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 19,29/ stukexcl. btw

€ 23,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
43 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm