Toepassing: hoge materiaalverwijdering met korte spanen en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van RVS (INOX), staal en zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Cilindervorm ZYA
€ 28,06/ stukexcl. btw
€ 33,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 13 mm |
Vorm | Cilindrisch ZYA |
Totale lengte | 43 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 3 mm |