Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM cilindrisch 0210 5 3mm 2x10mm

  • ERIKS:23415257
  • Fabrikant:4007220233795
Image 1
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, cilindervorm ZYA, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Cilindervorm ZYA

Opslaan in lijst

€ 13,49/ stukexcl. btw

€ 16,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
10 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
40 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
2 mm