Toepassing: hoge materiaalverwijdering met korte spanen en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van RVS (INOX), staal en zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Kogelvorm KUD
€ 20,77/ stukexcl. btw
€ 25,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 5 mm |
Vorm | Kogel KUD |
Asdiameter | 3 mm |
Totale lengte | 35 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 6 mm |