Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM bolvormig 0403 5 3mm 4x5mm

  • ERIKS:23152677
  • Fabrikant:4007220049785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, kogelvorm KUD, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 32,72/ stukexcl. btw

€ 39,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
3 mm
Vorm
Kogel KUD
Totale lengte
34 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
4 mm