Eriks
PFERD

PFERD Mini-stiftfrees HM bolvormig 0403 4 3mm 4x3mm

  • ERIKS:23415250
  • Fabrikant:4007220394915
Image 1
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, kogelvorm KUD, vertanding 4

Toepassing: hoge materiaalverwijdering met korte spanen en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van RVS (INOX), staal en zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 20,77/ stukexcl. btw

€ 25,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
3 mm
Vorm
Kogel KUD
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
34 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
4 mm