Eriks
PFERD

PFERD Lappenschijf hard 200x10x20mm

  • ERIKS:23429335
  • Fabrikant:4007220294253
Image 1
Lappenschijf, hard

Uitvoering: van gegolfd doek in verschillende hardheden, stevig gevat in een metalen ring.

Toepassing: voor het bewerken van voorgeschuurde delen. Met gebruik van klembouten voor het polijsten van oppervlakken, holle onderdelen en geprofileerde werkstukken.

Hard, voor voorpolijsten. Aanbev. omtreksnelheid 10–15 m/s.
Opslaan in lijst

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
200 mm
Boorgatdiameter
20 mm
Dikte
10 mm