Eriks
PFERD

PFERD Lappenschijf hard 150x10x20mm

  • ERIKS:23151929
  • Fabrikant:4007220294215
Image 1
Lappenschijf, hard

Uitvoering: van gegolfd doek in verschillende hardheden, stevig gevat in een metalen ring.

Toepassing: voor het bewerken van voorgeschuurde delen. Met gebruik van klembouten voor het polijsten van oppervlakken, holle onderdelen en geprofileerde werkstukken.



Hard, voor voorpolijsten. Aanbev. omtreksnelheid 10–15 m/s.

Opslaan in lijst

€ 11,09/ stukexcl. btw

€ 13,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
150 mm
Boorgatdiameter
20 mm
Dikte
10 mm