Eriks
PFERD

PFERD Lappenschijf hard 100x10x10mm

  • ERIKS:23429332
  • Fabrikant:4007220294130
Image 1
Lappenschijf, hard

Uitvoering: van gegolfd doek in verschillende hardheden, stevig gevat in een metalen ring.

Toepassing: voor het bewerken van voorgeschuurde delen. Met gebruik van klembouten voor het polijsten van oppervlakken, holle onderdelen en geprofileerde werkstukken.

Hard, voor voorpolijsten. Aanbev. omtreksnelheid 10–15 m/s.
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
100 mm
Boorgatdiameter
10 mm
Dikte
10 mm