Eriks
PFERD

PFERD Lappenschijf 80x10/10

  • ERIKS:23874233
  • Fabrikant:4007220294116
Image 1
Lappenschijven worden met polijstpastas gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten.
Wanneer zeer gladde oppervlakken bereikt moeten worden, dan moeten meerdere of zelfs alle uitvoeringen na elkaar gebruikt worden.
Lappenschijven zijn in vier uitvoeringen leverbaar: ST (sisaldoek) = grof voorpolijsten TH (doek hard) = voorpolijsten
TW (doek zacht) = hoogglanspolijsten FL (flanel) = hoogglanspolijsten/glad maken
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
80 mm
Breedte
10 mm
Boorgatdiameter
10 mm