Eriks
PFERD

PFERD Lamellenstift 80x50x6 - P80 Zirkonium

  • ERIKS:23874474
  • Fabrikant:4007220297445
Image 1
Slijpactieve additieven in het beleg geven een duidelijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. 
Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z-COOL
Speciaal ontworpen voor de bewerking van edelstaal (INOX) en hittebestendige legeringen.
Opslaan in lijst

€ 9,78/ stukexcl. btw

€ 11,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Zirkonium
Korrel
80
Diameter
80 mm
Breedte
50 mm
Stiftaansluiting
6 mm