Eriks
PFERD

PFERD Lamellenstift 60x30x6 - P60 Zirkonium

  • ERIKS:23874471
  • Fabrikant:4007220297414
Image 1
Slijpactieve additieven in het beleg geven een duidelijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. 
Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z-COOL
Speciaal ontworpen voor de bewerking van edelstaal (INOX) en hittebestendige legeringen.
Opslaan in lijst

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Zirkonium
Korrel
60
Diameter
60 mm
Breedte
10 mm
Stiftaansluiting
6 mm