Eriks
PFERD

PFERD Lamellenstift 60x30x6 - P60 Silicium carbide

  • ERIKS:23874464
  • Fabrikant:4007220155943
Image 1
Het slijpmiddel SiC verkrijgt een bijzonder fijn slijpbeeld.
Slijpmiddel: SiC (siliciumcarbide)
Voor de bewerking van harde en taaie materialen, bijv. titaan en titaanlegeringen.
Ook koper en brons kunnen uitstekend bewerkt worden.
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Korrel
60
Diameter
60 mm
Breedte
10 mm
Stiftaansluiting
6 mm