Eriks
PFERD

PFERD Lamellenstift 50x10x6 - P150 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874392
  • Fabrikant:4007220155219
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Universeel op alle materialen te gebruiken. 
De lamellenslijpstiften F 2010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919.
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
150
Diameter
50 mm
Breedte
10 mm
Stiftaansluiting
6 mm