Eriks
PFERD

PFERD Lamellenstift 40x15x6 - P80 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874328
  • Fabrikant:4007220154458
Image 1
Slijpmiddel: korund AUniverseel op alle materialen te gebruiken.  De lamellenslijpstiften F 2010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919.
Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
80
Diameter
40 mm
Breedte
10 mm
Stiftaansluiting
6 mm