Eriks
PFERD

PFERD Lamellenstift 30x15x6 - P150 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874354
  • Fabrikant:4007220154717
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Universeel op alle materialen te gebruiken.
De lamellenslijpstiften F2010, F3015, F4015, F4020, F5020, F5030, F6015, F6020, F6030, F6040, F8030, F8040 en F8050 voldoen aan de ISO3919.
Opslaan in lijst

€ 2,62/ stukexcl. btw

€ 3,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
150
Diameter
30 mm
Breedte
15 mm
Stiftaansluiting
6 mm