Eriks
PFERD

PFERD Lamellenstift 30x05x3 - P240 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874302
  • Fabrikant:4007220154212
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Universeel op alle materialen te gebruiken. 
De lamellenslijpstiften F 2010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919.
Opslaan in lijst

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
240
Diameter
30 mm
Breedte
5 mm
Stiftaansluiting
3 mm