Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf Z 60SGP POWER 125mm K60

  • ERIKS:23428858
  • Fabrikant:4007220167960
Image 1
POLIFAN-lamellenschijf, zirkonium korund, gewelfd

Z SG POWER STEELOX
Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (Z), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor agressieve verspaning en zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen. Op staal ook geschikt voor vlakschuren.

Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Dikte
17 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
P60