Z SG POWER STEELOX
Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (Z), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor agressieve verspaning en zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen. Op staal ook geschikt voor vlakschuren.
€ 6,81/ stukexcl. btw
€ 8,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 115 mm |
Dikte | 17 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Korrel | P60 |