Z PSF STEELOX
Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (Z), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor agressieve verspaning en lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.
€ 3,97/ stukexcl. btw
€ 4,80incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 125 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 14 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor wasbeton | Ja |
Korrel | P60 |
Materiaal bekleding | Zirkonium |