Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf Z 60PSF recht 115mm K60

  • ERIKS:23876023
  • Fabrikant:4007220444597
Image 1
POLIFAN-lamellenschijf, zirkoonkorund

Z PSF STEELOX
Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (Z), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor agressieve verspaning en lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.

Opslaan in lijst

€ 3,57/ stukexcl. btw

€ 4,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
14 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
P60
Materiaal bekleding
Zirkonium