Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf Z 40SGP CURVE M 125mm K40

  • ERIKS:11738042
  • Fabrikant:4007220790151
Image 1
POLIFAN-lamellenschijf, zirkoonkorund CURVE, radiaal

Z SGP CURVE STEELOX
Uitvoering: met zirkoonkorund-lamellen (Z), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor hoge afdracht bij extreem lange levensduur. De lamellenschijf is zowel aan de slijpzijde als ook aan de achterkant en aan de radius bedekt met lamellen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor hoeklasnaadbewerking, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.

Opslaan in lijst

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
14 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
P40