Z SGP CURVE STEELOX
Uitvoering: met zirkoonkorund-lamellen (Z), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor hoge afdracht bij extreem lange levensduur. De lamellenschijf is zowel aan de slijpzijde als ook aan de achterkant en aan de radius bedekt met lamellen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor hoeklasnaadbewerking, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.
€ 10,72/ stukexcl. btw
€ 12,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150