Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf X-LOCK STEELOX K80SGP 125mm

  • ERIKS:14591647
  • Fabrikant:4007220113721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
X-LOCK-lamellenschijf, zirkoniumkorund, Ø 125 mm, gekromd

Z SG POWER STEELOX
Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (Z), zeer stevige kunstharsbinding met de gewelfde glasvezelschijf. Agressieve verspaningscapaciteit en lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Met X-LOCK-opname voor comfortabele en snelle gereedschapwisseling.

Toepassing: geschikt voor lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen. Op staal ook geschikt voor vlakschuren.

Opslaan in lijst

€ 8,81/ stukexcl. btw

€ 10,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD